Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgewindemutter NN16X5 R N/S WPR CI ID 16mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX 10215420 Kugelgewindemutter NN16X5 R N/S WPR CI Innen-Ø 16 mm
EWELLIX 10215420 Kugelgewindemutter NN16X5 R N/S WPR CI Innen-Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8002498291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10215420
EAN/GTIN:
     7333314316080
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Mutter für eine gerollte Spindel
Weitere Informationen:
Material:
Komposit
Flansch:
rund
Marke:
EWELLIX
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Gewicht:
0,301 kg
Innen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgewindemuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 409,60*
€ 465,23*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 428,73*
€ 475,15*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 484,01*
€ 564,53*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 579,74*
€ 643,07*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 602,26*
€ 659,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,31*
€ 784,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,54*
€ 774,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,80*
€ 749,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,89*
€ 736,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,26*
€ 716,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.