Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscharnier Sensys 8657i m.integrierter Dämpfung TH 52 halb vorliegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8000612679
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9099550
EAN/GTIN:
     4023149839177
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung · mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i) · Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 · Öffnungswinkel 165° · für Türdicke 15 - 32 mm · Topftiefe 11.6 mm · integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
3 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
halb vorliegend
Marke:
HETTICH
Material:
mit integrierter Dämpfung
Weitere Suchbegriffe: topfband, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,356*
€ 5,7789*
1 Tag
64
15
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,29*
5 Tage
413
1
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,39*
1 Tag
64
1
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,42*
Lager 9587
64
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.