Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscharnier Sensys 8657i m.integrierter Dämpfung TH 52 halb vorliegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000612679
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9099550
EAN/GTIN:
     4023149839177
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung · mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i) · Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 · Öffnungswinkel 165° · für Türdicke 15 - 32 mm · Topftiefe 11.6 mm · integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
3 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
halb vorliegend
Marke:
HETTICH
Material:
mit integrierter Dämpfung
Weitere Suchbegriffe: topfband, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,147*
€ 5,1359*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,3368*
€ 5,2968*
1 Tag
39
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,18*
Lager 1498
39
1
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,65*
11 Tage
769
1
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.