Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscharnier Sensys 8657i m.integrierter Dämpfung TH 52 halb vorliegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-200895
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9099550
EAN/GTIN:
     4023149839177
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung · mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i) · Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 · Öffnungswinkel 165° · für Türdicke 15 - 32 mm · Topftiefe 11.6 mm · integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
3 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
halb vorliegend
Marke:
HETTICH
Material:
mit integrierter Dämpfung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,147*
€ 5,1359*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,3368*
€ 5,2968*
1 Tag
39
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,18*
1 Tag
39
1
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,65*
Lager 4757
35
1
€ 5,49*
ab € 6,3835*
€ 8,4035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4035*
€ 10,00017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3735*
€ 9,96447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0435*
€ 9,57177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8735*
€ 9,36947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5635*
€ 9,00057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,3835*
€ 7,59637
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.