Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenset Pica-Dry 10x weiß wasserstrahlfest 10 Minen/Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Minen
Ersatz-Minen
Artikel-Nr.:
     9587-4000871359
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4043
EAN/GTIN:
     4260056150579
Suchbegriffe:
Bohrlochmarkerminen
Permanent Marker
Permanentmarker
Bohrloch Pen
ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel (vor Temperaturen über 40° C schützen (rot und gelb 30°))
Weitere Informationen:
Bestückung:
10x weiß
Inhalt:
10 Minen
Farbe:
weiß
Marke:
PICA
passend zu:
Pica-Dry
Weitere Suchbegriffe: Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, pica permanent marker weiß, permanent marker weiß, permanent marker, Big Dry, Ersatzminen-Sets, Minen, Minensets, Pica Dry, Visor permanent, Visor
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 6,54*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,133*
€ 6,753*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,246*
€ 6,896*
1 Tag
174
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,43*
Lager 9587
189
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 11 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
4050
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.