Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D45xH30mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.8500min-¹ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000842502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448539063
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
45 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse durchmesser 45 mm, schleifhülsen k36, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,451*
€ 0,4548*
3 Tage
120
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,57*
2 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,57*
Lager 9587
1400
100
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842500
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000842503
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
E6006964
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.