Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D45xH30mm K.36 Zirkongewebe


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Schleifhülse D45xH30mm K.36 Zirkongewebe
Schleifhülse D45xH30mm K.36 Zirkongewebe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116628
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448539063
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
45 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse durchmesser 45 mm, schleifhülsen k36, schleifring, Schleifkappe, Schleifkappen, Schleifhülsen, 4000842502
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,451*
€ 0,4548*
3 Tage
120
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,57*
Lager 4757
200
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,57*
6 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,64*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842500
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000842503
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
E6006964
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.