Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D45xB30mm30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.8500min-¹ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000842503
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842503
EAN/GTIN:
     4015448539070
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülse D45xB30mm30mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.8500min-¹ PROMAT

Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse durchmesser 45 mm, schleifhülse k60, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
400
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,4278*
€ 0,4315*
3 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,54*
4 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,54*
4 Tage
240
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,43*
€ 0,55*
5 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,439*
€ 0,559*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,4293*
€ 0,51087
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4278* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 43,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842500
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000842502
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
E6006964
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.