Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüsselsatz 12-tlg.SW6-32mm Aluminium-Mehrstoff-Bronze funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826862_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826862_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     9587-4000826862
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0010000S
EAN/GTIN:
     4251456801499
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung 15 ° ähnlich DIN 3110
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Eigenschaft:
funkenfrei
Norm:
ähnlich DIN 3110
Schlüsselweite min.:
6 mm
Marke:
ENDRES TOOLS
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel-satz 12-teilig 6x7-30x32 mm, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel sätze 12-teilig, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Funkenfreie Werkzeuge, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze, Maulschlüsselsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 249,25*
€ 281,42*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 249,44*
€ 281,70*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 283,00*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 274,43*
€ 310,51*
Lager 9587
6
€ 6,90*
ab € 266,39*
€ 317,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,22*
€ 377,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,05*
€ 351,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0012528S
ab € 34,98*
Ähnlich
Endres Tools
0013032S
ab € 43,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.