Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüsselsatz 12-tlg.SW6-32mm Aluminium-Mehrstoff-Bronze funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212130600
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0010000S
EAN/GTIN:
     4251456801499
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung 15 °ähnlich DIN 3110Weitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze· Maulstellung: 15°· Schlüsselweiten: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Schlüsselweite max.:
32 mm
Eigenschaft:
funkenfrei
Norm:
ähnlich DIN 3110
Schlüsselweite min.:
6 mm
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel-satz 12-teilig 6x7-30x32 mm, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel sätze 12-teilig, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Funkenfreie Werkzeuge, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 240,92*
€ 271,64*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 272,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 241,05*
€ 272,88*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 268,24*
€ 301,55*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 258,22*
€ 307,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,95*
€ 316,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0012528S
ab € 34,98*
Ähnlich
Endres Tools
0013032S
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.