Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.155mm Kunststoff,neongelb 192 St.im Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-4000722002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     XD-38
EAN/GTIN:
     4015448783183
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Kunststoff-Ausführung · neongelb · mit Metall-Klingenführung · Klingenschieber mit Feststeller
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
155 mm
Klingenlänge:
8 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff, neongelb
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cutter messer, Industriecutter, Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3312
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,78*
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 116,3616*
€ 147,31008*
3 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 127,99104*
€ 163,1904*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 143,5104*
€ 177,86112*
Lager 9587
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 170,65152*
€ 230,31168*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,31168*
€ 274,0709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,81152*
€ 262,76571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,31136*
€ 251,46052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,48064*
€ 210,01196
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 171,84*
€ 204,4896
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 170,83008*
€ 203,2878
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 170,65152*
€ 203,07531
pro Packung
1 Packung enthält 192 Stück (ab € 0,88881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.