Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 155 mm Kunststoff, gelb


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 155 mm Kunststoff, gelb
Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 155 mm Kunststoff, gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000722002
EAN/GTIN:
     4015448783183
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.155mm Kunststoff,neongelb 192 St.im Krt. Kunststoff-Ausführung · neongelb · mit Metall-Klingenführung · Klingenschieber mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Metall VE = 192 Stück im Karton!
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
4000722002
Werksnummer:
4000722002
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Klingenbreite 18 mm Länge 155 mm
Material:
Kunststoff, neongelb
Produktart:
Cutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5040
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
Lager 1955
6720
192
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,69*
4 Tage
6720
192
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,73*
2 Tage
6720
192
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,73*
1 Tag
6720
192
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,64*
€ 0,80*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Boxen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Box
ab 384 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 960 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
ab 1920 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 96000 Boxen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Boxen
Mindestbestellmenge: 192 Boxen ( entspricht € 132,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.