Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.3m B.25mm m.Klemmschl.LC U 250 daN 2 St./Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-4000365000
Herst.-Nr.:
     SET-42250213-001
EAN/GTIN:
     4032378218141
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · einteilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmschloss
Länge:
3 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
250 daN
Breite:
25 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mmx3m lc250 dan, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1341
25
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,50*
1 Tag
821
1
€ 7,99*
ab € 3,95*
€ 5,83*
2 Tage
821
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 7,15*
4 Tage
821
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,90*
Lager 9587
4129
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-006000-030
ab € 4,74*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16352000-008000-030
ab € 5,05*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-004000-030
ab € 4,26*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-004000-031
ab € 1,89*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-005000-030
ab € 3,93*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26503034-005000-030
ab € 7,98*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16251000-006000-030
ab € 4,80*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250700-006000-031
ab € 2,79*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26504078-006000-001
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.