Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 2324 Fkt.D rd 20/100/72/9mm DIN R VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3324024357
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23240-08-R-8
EAN/GTIN:
     4015540872297
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Panik-Durchgangsfunktion D für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren,EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
100 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
D
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
geteilt
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panikschlösser, Panik-Einsteckschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,89*
€ 162,44*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,75*
€ 163,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 164,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 171,95*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 151,85*
€ 208,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.