Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 2324 Fkt.D rd 20/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panik-Einsteckschloss 2324 Fkt.D rd 20/1
Panik-Einsteckschloss 2324 Fkt.D rd 20/1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1487252
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-23240-08-R-8
EAN/GTIN:
     4015540872297
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Panik-Durchgangsfunktion D für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren,EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Feuerschutzeignung · 1-tourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm· Falle: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
100 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
D
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschlösser, Panikschlösser, Automatikschloss, Panik-Einsteckschlösser, 3324024357
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,95*
€ 160,71*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,30*
€ 161,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,41*
€ 162,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 170,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,19*
€ 176,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.