Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA vern.Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000255423
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     123
EAN/GTIN:
     4015912361237
Suchbegriffe:
Bommerbänder
Bommerband
Pendeltürbänder
Spiral-Pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 85,23*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 67,46*
€ 85,32*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 68,44*
€ 86,51*
€ 5,95*
ab € 74,87*
€ 96,91*
Lager 9587
4
€ 6,90*
ab € 70,79*
€ 102,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,21*
€ 121,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,02*
€ 116,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 94,48*
€ 112,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,79*
€ 84,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 42,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,16*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 100,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 121,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.