Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T m.Zub.40-250 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-1000152885
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     78635
EAN/GTIN:
     3154020078635
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
Eigenschaften und Anwendungsgebiete · halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet · ideal für Schlossereien und Werkstätten
Weitere Informationen:
Modell:
MULTIWELD 250T
Schweißstrombereich:
40-250 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
200 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
180 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
mit Zubehör
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, mag-schweißgerät gys, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 983,08*
€ 1.041,28*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.009,10*
€ 1.061,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.007,02*
€ 1.062,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,99*
€ 1.070,89*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 963,31*
€ 1.097,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,13*
€ 1.305,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,22*
€ 1.287,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.021,45*
€ 1.215,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,53*
€ 1.193,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 994,05*
€ 1.182,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,57*
€ 1.168,07
pro Stück
ab 11 Stück
€ 972,56*
€ 1.157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,31*
€ 1.146,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 32,49*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,26*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,46*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,19*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,14*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.