Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T m.Zub.40-250 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152885
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     078635
EAN/GTIN:
     3154020078635
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
Eigenschaften und Anwendungsgebiete · halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet · ideal für Schlossereien und WerkstättenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 475mm· Länge: 770mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt· Antrieb: 4-Rollenantrieb· Draht-Ø: 0,6-1,2mm· Gewicht: 39,86kg· Mobilität: auf Rollen· Schutzart: IP21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 250A· Bauart: Kompaktanlage· Höhe: 780mm· Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand· Drahtvorschub: halbautomatisch· Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: max. 8580W· Leerlaufspannung: 59V
Weitere Informationen:
Modell:
MULTIWELD 250T
Marke:
GYS
Schweißstrombereich:
40-250 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
200 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
180 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
mit Zubehör
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, mag-schweißgerät gys, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 983,08*
€ 1.041,28*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.009,10*
€ 1.061,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.007,02*
€ 1.062,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,99*
€ 1.070,89*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 963,31*
€ 1.097,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,89*
€ 1.274,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,99*
€ 1.260,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,14*
€ 1.235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,17*
€ 1.218,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,99*
€ 1.203,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 32,49*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,26*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,46*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,19*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,43*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.