Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T m.Zub.40-250 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152885
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     078635
EAN/GTIN:
     3154020078635
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
Eigenschaften und Anwendungsgebiete · halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet · ideal für Schlossereien und Werkstätten Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 475mm · Länge: 770mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt · Antrieb: 4-Rollenantrieb · Draht-Ø: 0,6-1,2mm · Gewicht: 39,86kg · Mobilität: auf Rollen · Schutzart: IP21 · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Höchststrom: 250A · Bauart: Kompaktanlage · Höhe: 780mm · Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand · Drahtvorschub: halbautomatisch · Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: max. 8580W · Leerlaufspannung: 59V
Weitere Informationen:
Modell:
MULTIWELD 250T
Schweißstrombereich:
40-250 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
200 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
180 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
mit Zubehör
Marke:
GYS
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, mag-schweißgerät gys, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 983,05*
€ 1.042,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,36*
€ 1.061,64*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,18*
€ 1.070,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 970,41*
€ 1.094,82*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.459,83*
€ 1.510,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,83*
€ 1.797,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,20*
€ 1.788,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,99*
€ 1.757,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,61*
€ 1.739,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,83*
€ 1.737,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 32,58*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,23*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,52*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,20*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.