Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-1000152182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914938
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
auf modernster Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlagen für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlagen sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion mit Endkraterfüllung · 4-Rollenantrieb
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
25-300 A
Schweißstrom bei 25% ED/40° C:
270 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
150 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
130 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißgeräte, Schweißanlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.472,17*
€ 1.582,96*
3 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.588,65*
€ 1.649,62*
Lager 9587
8
€ 6,90*
ab € 1.515,65*
€ 1.666,84*
14 Tage
8
€ 8,90*
ab € 1.627,89*
€ 1.684,84*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.655,41*
€ 1.720,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,84*
€ 1.983,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,00*
€ 1.964,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.585,39*
€ 1.886,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,67*
€ 1.854,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.544,84*
€ 1.838,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,99*
€ 1.820,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.515,65*
€ 1.803,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 32,49*
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 8,87*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,26*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,46*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,19*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,43*
Zubehör
k.A.
5X35G,T50,9610
ab € 83,57*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 49,17*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0334
ab € 76,04*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0335
ab € 90,67*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,89*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,53*
Zubehör
PROMAT
34-38-0608
ab € 23,11*
Zubehör
k.A.
34-38-0810A
ab € 27,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.