Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasg.WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-1000152182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152182
EAN/GTIN:
     4015448914938
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
auf modernster Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlagen für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlagen sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion mit Endkraterfüllung · 4-RollenantriebWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 470mm· Länge: 760mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt· Antrieb: 4-Rollen· Draht-Ø: 0,6-1,2mm· Gewicht: 45kg· Mobilität: fahrbar· Schutzart: IP21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 300A· Bauart: kompakt· Höhe: 760mm· Schweißverfahren: MIG/MAG· Drahtvorschub: automatisch· Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 11kVA· Leerlaufspannung: 75V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
25-300 A
Schweißstrom bei 25% ED/40° C:
270 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
150 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
130 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, MIG/MAG Schweißanlagen, Schutzgas, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.495,61*
€ 1.595,56*
3 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.592,31*
€ 1.640,56*
5 Tage
8
€ 6,90*
ab € 1.513,34*
€ 1.657,72*
14 Tage
8
€ 8,90*
ab € 1.626,60*
€ 1.675,66*
Lager 2431
6
Frei Haus
ab € 1.681,29*
€ 1.734,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,84*
€ 2.064,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,08*
€ 2.046,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.720,07*
€ 2.046,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.720,06*
€ 2.046,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,51*
€ 2.015,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.693,50*
€ 2.015,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.693,49*
€ 2.015,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.693,48*
€ 2.015,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.693,47*
€ 2.015,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,37*
€ 2.004,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,29*
€ 2.000,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 32,50*
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 9,04*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,15*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,18*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,37*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,25*
Zubehör
k.A.
5X35G,T50,9610
ab € 83,77*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 51,41*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0334
ab € 75,60*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0335
ab € 91,38*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,75*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,69*
Zubehör
PROMAT
34-38-0608
ab € 23,14*
Zubehör
k.A.
34-38-0810A
ab € 27,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.