Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDING TEAM MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasgekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELDING TEAM MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasgekühlt
WELDING TEAM MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasgekühlt
WELDING TEAM MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasgekühlt
Artikel-Nr.:
     2280-39976738688
Hersteller:
     welding team
Herst.-Nr.:
     1000152182
EAN/GTIN:
     4015448914938
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
WELDING TEAM MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn 25-300 A gasgekühlt auf modernster Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlagen für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlagen sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion mit Endkraterfüllung · 4-RollenantriebWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 470mm· Länge: 760mm· Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt· Antrieb: 4-Rollen· Draht-Ø: 0,6-1,2mm· Gewicht: 45kg· Mobilität: fahrbar· Schutzart: IP21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 300A· Bauart: kompakt· Höhe: 760mm· Schweißverfahren: MIG/MAG· Drahtvorschub: automatisch· Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 11kVA· Leerlaufspannung: 75V
Weitere Informationen:
eClassID:
21089107
Werksnummer:
1000152182
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
610,00
Gewicht netto Kg:
46,000000
Gewicht brutto Kg:
46,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
MIG/MAG-Schweißanlage
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.472,17*
€ 1.582,96*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.588,65*
€ 1.649,62*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.515,65*
€ 1.666,84*
13 Tage
8
€ 8,90*
ab € 1.627,89*
€ 1.684,84*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.655,41*
€ 1.720,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,62*
€ 1.963,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,68*
€ 1.952,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,69*
€ 1.916,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,60*
€ 1.896,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,65*
€ 1.890,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8080
ab € 32,49*
Zubehör
PROMAT
P8080
ab € 8,87*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 29,26*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,46*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,19*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
228040
ab € 4,14*
Zubehör
k.A.
5X35G,T50,9610
ab € 83,57*
Zubehör
PROMAT
5X35G,T50,9610
ab € 49,17*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0334
ab € 76,04*
Zubehör
ABICOR BINZEL
014.0335
ab € 90,67*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,89*
Zubehör
k.A.
34-38-0608
ab € 27,53*
Zubehör
PROMAT
34-38-0608
ab € 23,11*
Zubehör
k.A.
34-38-0810A
ab € 27,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.