Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1290050004 Herst.-Nr.: 1290050004 EAN/GTIN: 4007123659456 |
| | |
|
| | |
| Die vier Feuermelder mit eingebauter Batterie (3V Lithium Batterie) sorgen für eine ständige Funktionssicherheit. Dank der hochwertigen Gehäuse verfügen sie über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Die Rauchmelder tragen das Qualitätssiegel "Q", welche die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie erfüllt 14-01 der vfdb. Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit den Rauchwarnmeldern, die außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugen: - Durchdringendes Alarmsignal 85dB
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, feuermelder, rauchwarnmelder, brandmelder, rauchmelder 10 jahre, rauchmelder 10jahre batterie, rauchmelder mit 10 jahres batterie, rauchmelder für küche, rauchwarnmelder 10 jahre, rauchwarnmelder schlafzimmer, feuermelder 10 jahre batterie, vds rauchwarnmelder, 10 jahres vds rauchwarnmelder, brandmelder küche, brandmelder 10 jahre batterie, rauchmelder brennenstuhl, rauchmelder brennstuhl, rauchwarnmelder brennenstuhl, feuermelder brennenstuhl, brandmelder brennenstuhl, rauchmelder abschaltbar, rauchmelder küchentauglich, rauchmelder lithium batterie, rauchmelder ohne batterien, rauchmelder ohne blinklicht, rauchmelder ohne blinken, rauchmelder ohne led, rauchmelder q, rauchmelder q siegel, rauchmelder q 10 jahre batterie, rauchmelder q zertifiziert, rauchmelder q label, rauchmelder qualität, rauchmelder vds zertifiziert, rauchmelder wandmontage, feuermelder batterie 10 jahre, feuermelder kinderzimmer, feuermelder lithium batterie, feuermelder ohne blinken, feuermelder ohne batterien, feuermelder rauchmelder, feuermelder schlafzimmer, rauchwarnmelder 10 jahre batterie, rauchwarnmelder din en 14604, rauchwarnmelder ohne led, rauchwarnmelder vds, brandmelder 10 jahre, brandmelder ohne blinken, rauchmelder set, rauchwarnmelder set, brandmelder set, feuermelder set, rauchmelder set jahre, rauchmelder set vds, brandmelder set jahre, feuermelder set vds, rauchmelder set 4 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,4284* | € 52,5784* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,05* | € 59,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,99* | € 60,04* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 46,27* | € 60,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,02* | € 61,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|