Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Rauchmelder SET, 4x RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft (ohne Magnethalterplatten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Rauchmelder SET, 4x RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft (ohne Magnethalterplatten)
Brennenstuhl Rauchmelder SET, 4x RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft (ohne Magnethalterplatten)
Brennenstuhl Rauchmelder SET, 4x RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft (ohne Magnethalterplatten)
Brennenstuhl Rauchmelder SET, 4x RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft (ohne Magnethalterplatten)
Brennenstuhl Rauchmelder SET, 4x RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft (ohne Magnethalterplatten)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251692
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290050004
EAN/GTIN:
     4007123659456
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
brennenstuhl rauchmelder
rauchmelder
  • Hochwertige Rauchmelder mit fest eingebauter Langzeitbatterie - 10 Jahres 3 V Lithium Batterie für ständige Funktionssicherheit
  • Im Alarmfall melden die Brandmelder ein lautstarkes, durchdringendes Alarmsignal (85 dB) - Rauchwarnmelder retten Leben
  • Hochwertige Rauchmelder - VdS zertifiziert (geprüft nach VdS DIN EN 14604) - Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum
  • Rauchwarnmelder detektieren frühzeitig Rauch in Ihren Innenräumen und warnt Sie rechtzeitig vor möglichen Gefahren und finanziellen Schäden - ideal für die Deckenmontage im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur etc.

Lieferumfang:
4x Rauchmelder RM L 3100 in der Farbe weiß, 4x Befestigungsmaterial - in bester Qualität von Brennenstuhl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hersteller:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP 20
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Rauchwarnmelder
Gewicht:
113 g
Höhe:
31 mm
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Brennenstuhl, SET,, 4x, RM, L
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,1223*
€ 56,5023*
8 Tage
1689
€ 5,99*
ab € 45,18*
€ 58,47*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 45,89*
€ 59,12*
€ 4,99*
ab € 45,96*
€ 59,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,69*
€ 60,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1290090
ab € 26,361*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290080
ab € 5,0336*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050
ab € 11,5843*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050002
ab € 22,3893*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290080003
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.