Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1290050 Herst.-Nr.: 1290050 EAN/GTIN: 4007123631636 |
| | |
|
| | |
| Der Feuermelder mit eingebauter Batterie (3 V Lithium Batterie) sorgt für eine ständige Funktionssicherheit. Dank des hochwertigen Gehäuses verfügt er über eine erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Der Rauchmelder trägt das Qualitätssiegel "Q", welche die erhöhten Anforderungen aus der vfdb Richtlinie erfüllt 14-01. Setzen Sie auf noch mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem Rauchwarnmelder, der außerdem durch folgende Eigenschaften überzeugt: - Durchdringendes Alarmsignal 85 dB
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, co melder, batterie rauchmelder, rauchmelder, rauchwarnmelder, brandmelder, rauchmelder küche, rauchmelder schlafzimmer, brennenstuhl rauchmelder, rauchmelder mit batterie, brennenstuhl rauchwarnmelder, feuermelder |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,6391* | € 13,9191* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,63* | € 15,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,99* | € 15,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,82* | € 15,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,98* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|