Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1290050 Rauchwarnmelder RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1290050 Rauchwarnmelder RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131
BRENNENSTUHL 1290050 Rauchwarnmelder RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131
BRENNENSTUHL 1290050 Rauchwarnmelder RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131
Artikel-Nr.:
     1955-39976266863
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290050
EAN/GTIN:
     4007123631636
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Brennenstuhl 1290050 Rauchwarnmelder RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft Hochwertiger Rauchmelder mit fest eingebauter Langzeitbatterie - 3 V Lithium Batterie für ständige Funktionssicherheit Im Alarmfall meldet der Brandmelder ein lautstarkes, durchdringendes Alarmsignal (85 dB) - Rauchwarnmelder retten Leben Hochwertiger Rauchmelder ist VdS zertifiziert (geprüft nach VdS DIN EN 14604) - Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum Rauchwarnmelder detektiert frühzeitig Rauch in Ihren Innenräumen und warnt Sie rechtzeitig vor möglichen Gefahren und finanziellen Schäden - ideal für die Deckenmontage im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur etc Der Rauchmelder RM L 3100 in der Farbe weiß mit 1x Befestigungsmaterial und eingebauter LED die alle 40 Sekunden unaufdringlich aufleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1290050
Werksnummer:
1290050
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
3,10
Gewicht netto Kg:
0,113000
Länge brutto mm:
10,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
3,10
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rauchwarnmelder
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,5243*
€ 15,0843*
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 15,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 15,55*
Lager 1955
33351
€ 5,99*
ab € 11,89*
€ 15,60*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,5565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.