Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1178590100 Herst.-Nr.: 1178590100 EAN/GTIN: 4007123664375 |
| | |
|
| | |
| Die LED Handleuchte mit integriertem Akku und praktischer Dynamo-Schnelllademöglichkeit eignet sich ideal als mobile Lichtquelle, die sogar ohne geladenen Akku genutzt werden kann. Die robuste Werkstattleuchte scheint dank der 6 superhellen SMD LEDs in perfektem Licht bei bis zu 9 Stunden. Eine gummierte Oberfläche der Taschenlampe sorgt außerdem für beste Griffigkeit. Die Dynamo Handleuchte mit 360° verstellbarem Haken und Magnet überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Laden des Akkus mit USB und jederzeit durch integrierte Dynamofunktion möglich
- Leuchtdauer ca. 5 Min. pro 50 Umdrehungen
- Energiesparmodus: Lichtleistung auf 30% reduzierbar
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah mit Ladeanzeige
- Inklusive USB-Ladekabel
- Lichtstrom: 300 / 90lm
- Leuchtdauer: 3 / 9h
- Ladedauer: ca. 4h
- Farbtemperatur: 6500K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe brennstuhl, akku taschenlampe, brennstuhl akku-taschenlampe, led taschenlampe, dynamo taschenlampe, led taschenlampe aufladbar, werktstattleuchte akku, arbeitsleuchte, werkstattlampe, campinglampe aufladbar, led taschenlampe usb aufladbar, taschenlampe aufladbar, campinglampe, camping lampe, camping zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,4113* | € 25,1113* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,34* | € 26,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,48* | € 28,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,82* | € 29,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,48* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|