Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler mit Bewegungsmelder für außen WS 2050 WP / LED Außenstrahler 20W (1680lm, IP44, 3000K, 180° Erfassungswinkel mit bis zu 10m Reichweite, Dämmerungssensor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     956-1178080210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178080210
EAN/GTIN:
     4007123680122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 WP sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witterungsbeständigem Kunststoffgehäuse kann dieser problemlos dauerhaft im Außenbereich angebracht werden. Der Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter löst bei einem Erfassungsbereich von bis zu 10 m und einem 180° Erfassungswinkel automatisch Licht aus. Die Leuchtdauer lässt sich nach Belieben einstellen - von 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten. Zudem überzeugt der LED-Strahler mit einem horizontal und vertikal schwenkbarem Strahlerkopf durch folgende Eigenschaften:

  • UV-beständiger Kunststoff
  • Leistung: 20 W
  • Lichtstrom: 1680 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzart: IP44
  • 220-240V~ 50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip 44, led strahler mit bewegungsmelder außen, led strahler mit bewegungsmelder warmweiß, led strahler mit bewegungsmelder 20w, led strahler mit bewegungsmelder, led strahler bewegungsmelder, led fluter mit bewegungsmelder, led fluter mit bewegungsmelder 20w, led außenstrahler mit bewegungsmelder, led außenleuchte mit bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,3553*
€ 31,5953*
8 Tage
1154
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 35,19*
€ 4,90*
ab € 26,35*
€ 36,43*
€ 4,00*
ab € 27,39*
€ 37,40*
€ 5,95*
ab € 27,92*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,5953*
€ 37,5984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,0253*
€ 36,9201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,9453*
€ 34,4449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,1353*
€ 33,481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,9453*
€ 32,0649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,3553*
€ 27,7928
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060010
ab € 36,3201*
Ähnlich
Brennenstuhl
1179050010
ab € 30,2916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.