Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976712024 Herst.-Nr.: 1178080210 EAN/GTIN: 4007123680122 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1178080210 Wandstrahler WS 2050 WP LED Strahler mit Bewegungsmelder für außen WS 2050 WP / LED Außenstrahler 20W (1680lm, IP44, 3000K, 180° Erfassungswinkel mit bis zu 10m Reichweite, Dämmerungssensor) Leuchtstarker LED Strahler mit Bewegungsmelder für außen mit einem 180° Erfassungswinkel - erkennt Bewegung mit einer Reichweite von bis zu 10 m (Leuchtdauer einstellbar von 10 sek. bis zu 4 min.) Außenleuchte mit superhellen 1680 lm und angenehmer, warmweißer Lichtfarbe (3000 K) als perfekte Lichtquelle für bspw. Hauseingänge, Hofeinfahrten, Garagen, Gärten usw. LED Fluter mit Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor: Sorgt dafür, dass der Strahler angeht, sobald ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten wird (ganz egal ob Bewegung erkannt wird oder nicht) Langlebiger LED Außenstrahler mit horizontal und vertikal schwenkbarem Strahlerkopf für eine optimale Ausleuchtung und zugleich flexible Positionierung des Strahlers Einfache Wandmontage und schneller Anschluss möglich, dank beiliegendem Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel f6x27mm) Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1178080210 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,710000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip 44 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,3453* | € 31,7553* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,12* | € 35,37* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,50* | € 36,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,02* | € 37,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,83* | € 37,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|