Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler mit Bewegungsmelder für außen WS 2050 WP / LED Außenstrahler 20W (1680lm, IP44, 3000K, 180° Erfassungswinkel mit bis zu 10m Reichweite, Dämmerungssensor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     C956-1178080210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178080210
EAN/GTIN:
     4007123680122
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Energieeffizienzlabel
EU Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 WP sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witterungsbeständigem Kunststoffgehäuse kann dieser problemlos dauerhaft im Außenbereich angebracht werden. Der Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter löst bei einem Erfassungsbereich von bis zu 10 m und einem 180° Erfassungswinkel automatisch Licht aus. Die Leuchtdauer lässt sich nach Belieben einstellen - von 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten. Zudem überzeugt der LED-Strahler mit einem horizontal und vertikal schwenkbarem Strahlerkopf durch folgende Eigenschaften:

  • UV-beständiger Kunststoff
  • Leistung: 20 W
  • Lichtstrom: 1680 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzart: IP44
  • 220-240V~ 50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip 44, led strahler mit bewegungsmelder außen, led strahler mit bewegungsmelder warmweiß, led strahler mit bewegungsmelder 20w, led strahler mit bewegungsmelder, led strahler bewegungsmelder, led fluter mit bewegungsmelder, led fluter mit bewegungsmelder 20w, led außenstrahler mit bewegungsmelder, led außenleuchte mit bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,2853*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,8653*
€ 37,9197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,0453*
€ 36,9439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,0353*
€ 34,552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2653*
€ 33,6357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,1353*
€ 32,291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,2853*
€ 27,7095
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060010
ab € 36,0201*
Ähnlich
Brennenstuhl
1179050010
ab € 30,1916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.