Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1175470010 Herst.-Nr.: 1175470010 EAN/GTIN: 4007123674534 |
| | |
|
| | |
| Die LED Stableuchte WL 550 mit 5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Dank der verschiedenen Schaltstufen (100%-40%-10%) eignet sie sich bestens für Arbeiten in der Werkstatt und Hobbyarbeiten. Der robuste und ergonomisch geformte Handgriff verhindert das Wegrollen der LED Handleuchte. Durch den stabilen, auszieh- und drehbaren Haken eignet sich die Werkstattleuchte perfekt zum Aufhängen für das Arbeiten mit freien Händen. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: - 12 lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer
- Staubdicht und spritzwassergeschützt, IP65
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK07
- Kabellänge: 5 m
- Kabelbezeichnung: H05RN-F2x1,0
- Lichtstrom: 570 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, brennenstuhl stablampe led 240 v, handlampe 42v, handlampe, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte led werkstatt, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte led, arbeitsleuchte kfz, arbeitsleuchte led stab, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte led akku, handleuchte akku, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte werkstatt, handlampe magnet, handlampe kfz, inspektionsleuchte led, inspektionslampe led akku, inspektionslampe akku, inspektionslampe usb, inspektionslampe magnet, werkstattlampe, brennenstuhl werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattlampe led akku magnet |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,292* | € 21,812* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,75* | € 22,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,51* | € 23,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,51* | € 23,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,01* | € 23,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|