Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Werkstattleuchte WL 550 570 lm 220-250 V 7,1 W BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600045110.1
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175470010
EAN/GTIN:
     4007123674534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
12 SMD LEDs · schlag- und bruchfeste Schutzschale · drei Lichtmodi 100% - 40% - 10% · ergonomischer Gummihandgriff · Schlagfestigkeit: IK07 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. · Schutzklasse IP65 Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel extrem breitstrahlend >80°· Adernzahl 2· Aderquerschnitt 1mm2· Anschlusstechnik Kabel mit Stecker· Anzahl der Haken 1· Anzahl der Leuchtmittel 12· Art der Leuchte Stableuchte· Drehrichtung vertikal· Eingangsspannungsart Wechselspannung (AC)· Energieverbrauch im Ein-Zustand 7· Farbe der Abdeckung transparent· Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen 4· Farbtemperatur 6500K· Farbwertanteile (x) 0,318· Farbwertanteile (y) 0,338· Geeignet für Außenbereich ja· Gehäusefarbe schwarz· Gehäusefarbe (1) gelb· Gewicht 0,613kg· Haken drehbar ja· Halbwertswinkel 108Grad· Handhabung mobil· Kabelbezeichnung H05RN-F 2X1,0· Kabeleinführung Unterseite· Kabelfarbe schwarz· Korrelierte Farbtemperatur 6500K· Korrelierter Farbtemperaturtyp Einzelwert· Lampenlebensdauer 54000h· Lampenleistung 7,1W· Lebensdauer (L70B50) 54000h· Lebensdauerfaktor 0,9· Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0,4W· Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 7,1W· Leistungsaufnahme, Standby 0,4W· Leuchtfarbe weiß· Leuchtmittel LED nicht austauschbar· Leuchtmittel enthalten ja· Lichtaustritt direkt· Lichtstrom einstellbar Stufen· Lichtstromerhalt 0,96· Lichtverteilung symmetrisch· Messgröße für Stroboskop-Effekte 0· Min. Betriebstemperatur -10Grad Celsius· Mit Ein-/Ausschalter ja· Nennfrequenz 50/60Hz· Nutzlichtstrom 570lm· R9-Farbwiedergabeindex 7· Schlagfestigkeit IK07· Schutzklasse II· Spitzenlichtstärke 132· Steckerart Gerader Stecker· Stecksystem Stecker F· Stoßfestigkeit ja· Strahlwinkel-Korrespondenz Breiter Kegel (120°)· Stromversorgung Netzbetrieb· Ungebündeltes oder gebündeltes Licht DLS· Verpackung Im Verkaufskarton· Verschiebungsfaktor 0,99· Verwendete Beleuchtungstechnologie LED· Werkstoff Gehäuse Kunststoff· Wirkungsgrad Lampe 90,3lm/W· Wirkungsgrad Lampe (1) 81lm/W
Weitere Informationen:
Spannung:
220-250 V
Leistung:
7,1 W
Lichtstrom:
570 lm
Kabelqualität:
H05RN-F 2x1,0 mm²
Kabellänge:
5 m
Schutzart:
IP65
Marke:
BRENNENSTUHL
Farbtemperatur ca.:
6500 K
Höhe:
325 mm
Modell:
WL 550
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, arbeitsleuchte led brennenstuhl, handlampe 42v, handlampe, Lampe, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2416
1
€ 8,50*
ab € 16,272*
€ 21,352*
7 Tage
2416
1
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 21,90*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 22,72*
1
€ 4,90*
ab € 17,03*
€ 22,83*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 17,73*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.