Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA (LED Arbeitsstrahler 40W, 4500lm, IP65, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Powertool-Hersteller, ohne Akku, Engi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Ausstattung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1173140400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173140400
EAN/GTIN:
     4007123676613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 40 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter (4 inklusive) an der Schnittstelle eingesetzt werden. Der schlagfeste Arbeitsstrahler mit enormer Leuchtkraft dank verbauter COB LEDs verfügt zudem über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Powertool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus Schalter
  • LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers
  • Ergonomischer Griff
  • Stativmontage möglich
  • Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 30min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
ca. 40min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
ca. 60 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
ca. 120 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
  • Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%)
  • Leistungsaufnahme: 40W
  • Lichtstrom: 4500lm
  • Schutzart: IP65
  • Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: III
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led spot ip65, led spot, leuchtmittel led spot, multi, multi battery, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, led strahler, led baustrahler, led baustrahler akku, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler 40w, led arbeitsleuchte akku, led arbeitsstrahler, led arbeitsstrahler 40w, baustellenlampe, baustellenlampe akku, baustellenstrahler, baustellenstrahler led, baustellenstrahler led akku, led strahler akku
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 5,90*
ab € 86,01*
€ 99,70*
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,1721*
€ 100,0721*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,53*
€ 101,38*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 101,57*
5 Tage
2209
€ 4,30*
ab € 86,23*
€ 102,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,0721*
€ 119,0858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,7921*
€ 118,7526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,6821*
€ 113,8617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,9421*
€ 109,4111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,1721*
€ 102,5448
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,9013*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,8813*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,8913*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,3401*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2606*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,8507*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,4044*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 48,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.