Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1156057028 Herst.-Nr.: 1156057028 EAN/GTIN: 4007123662678 |
| | |
|
| | |
| Die Premium-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel eignet sich dank 19"-Format bestens für den Einbau in Netzwerk- oder Serverschränke. Die Steckdosenleiste verfügt über 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, welche auch für Winkelstecker geeignet sind. Zudem überzeugt die Mehrfachsteckdose 19 Zoll durch folgende Eigenschaften: - Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
- Nennstrom 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl steckdosenleiste 8fach 3meter weiß, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 8er, steckdosenleiste, steckdosenleiste brennstuhl, steckdosenleiste 8 fach, steckdosenleiste grau, steckdosenleiste anthrazit, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste 8-fach, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, steckdosenleiste 19 zoll, steckdosenleiste schaltschränke, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose 8er, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose anthrazit, mehrfachsteckdose grau, mehrfachsteckdose 8 fach, mehrfachsteckdose 8-fach, mehrfachsteckdose 19 zoll |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,9223* | € 25,4523* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,53* | € 27,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,92* | € 28,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,83* | € 31,82* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,95* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|