Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1153320100 Herst.-Nr.: 1153320100 EAN/GTIN: 4007123641109 |
| | |
|
| | |
| Die Comfort-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit Flachstecker und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes Design
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
- Mit innovativem, praktischem und platzsparendem Flachstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Optimale Befestigungsmöglichkeit mit 3-Punkt Auflage zur Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennestuhl steckdosenleiste 2m 6-fach weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachstecker 6-fach, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, steckdosenleiste weiß, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste befestigungsösen zur wandmontage, befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste wandmontierbar, mehrfachsteckdose wandmontierbar, mehrfachstecker wandmontierbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, flachstecker, steckdosenleiste flachstecker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 4 | | € 8,50* | ab € 6,1179* | € 8,3979* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 6,59* | € 9,14* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 6,72* | € 9,24* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 6,71* | € 9,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,00* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,5916* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|