Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1153320100 Herst.-Nr.: 1153320100 EAN/GTIN: 4007123641109 |
| |
|
| | |
| - Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90Grad angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit mit 3-Punkt Auflage zur Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Kabellänge: 2 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Länge ca.: 42 cm
- Steckdosen: 6
- Farbe: Weiß
- Stecksystem: DE
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 6 | Bruttogewicht: | 0.626 kg | Farbe: | weiß | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 2 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | Länge: | 420 mm | Marke: | Brennenstuhl | Schalter vorhanden: | ja | Stecksystem: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennestuhl steckdosenleiste 2m 6-fach weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, beleuchtet, Ein/Aus, Ein/Aus-Schalter, Ein/AusSchalter, Festmontage, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Netzgerät, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, sechs, Sicherheitsschalter, Steckdosen, Steckerleiste, Wand, Wandmontage, zweipolig |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 8,50* | ab € 6,1079* | € 8,3879* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 6,58* | € 9,14* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 6,70* | € 9,24* | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,85* | € 9,42* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 6,69* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|