Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach / Steckerleiste mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 2m Kabel, mit erhöhtem Berührungsschutz,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1153110126
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153110126
EAN/GTIN:
     4007123667499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Die einzeln schaltbare Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat ermöglicht es, bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln zu schalten. Die Steckerleiste verfügt über einen Hauptschalter (2-polig) und 6 Geräteschalter (ebenfalls 2-polig), welche alle beleuchtet sind und somit zur schnellen und sicheren Kontrolle dienen. Die 6-fach Mehrfachsteckdose überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen gesamt: 6
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennestuhl steckdosenleiste 2m 6-fach weiß, hauptschalter, hauptschalter 2pol, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, brennenstuhl, steckerleiste, steckerleiste mit schalter, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose einzeln schaltbar, brennenstuhl steckdosenleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,0618*
€ 22,6018*
8 Tage
2830
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 23,39*
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 24,29*
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 24,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,6018*
€ 26,8961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,5018*
€ 26,7771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4618*
€ 25,5395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3718*
€ 24,2424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,4418*
€ 23,1357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0618*
€ 20,3035
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150660325
ab € 14,0262*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951560600
ab € 13,5644*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951550600
ab € 14,9427*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160600
ab € 17,4836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.