Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang
Brennenstuhl Steckdosenleiste einzeln schaltbar 6-fach mit 2-poligen Schaltern, mit 1x Hauptschalter und 6x Geräteschalter, Kabel weiß, 2 m lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p1383987
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153110126
EAN/GTIN:
     4007123667499
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Die einzeln schaltbare Steckdosenleiste in der Farbe weiß von Brennenstuhl mit sechs Steckdoseneinsätzen eignet sich ideal als praktische Stromquelle in Innenbereichen. Die 6-fach Steckerleiste überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Polycarbonat
  • Alle Schalter beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen gesamt: 6
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brennenstuhl
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Steckerart:
Winkelstecker
Höhe:
37
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Farbe:
weiß
Versenkbar:
nein
Länge:
5
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Ein-/Ausschalter:
ja
Kabellänge:
2 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,0618*
€ 22,6018*
8 Tage
2830
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 23,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 24,29*
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 24,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150660325
ab € 14,0262*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951560600
ab € 13,5644*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951550600
ab € 14,9427*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160600
ab € 17,4836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.