Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1150650326 Herst.-Nr.: 1150650326 EAN/GTIN: 4007123643288 |
| | |
|
| | |
| Die Bremounta 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes Design
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach weiß 3,0m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, steckdosenleiste, steckerleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste 6 fach, mehrfachstecker 6fach, mehrfachsteckdose 6 fach, steckdosenleiste 6 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 6 fach mit schalter, mehrfachstecker 6 fach mit schalter, steckdosenleiste weiß, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachstecker 90 grad, steckdosenleiste 90 grad, steckdosenleiste 90 grad gedreht, mit großem abstand, steckerleiste 90 grad, steckerleiste 90grad, mehrfachsteckdose 90 grad, mehrfachsteckdose 90 grad gedreht |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 4 | | € 8,50* | ab € 8,3925* | € 11,1725* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 9,15* | € 12,14* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 9,28* | € 12,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,58* | € 12,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,72* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|