Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1150650326 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038641
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150650326
EAN/GTIN:
     4007123643288
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Bremounta 6er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Formschönes Design
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage
- Stecksystem DE
Features:
Mit einer 4 -Punkt Auflage zur optimalen Befestigung der Steckdosenleiste z. B. an der Wand
Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit in Innenbereichen
Ideal geeignet für Winkelstecker und den Betrieb von Netzgeräten, da 90° Winkel Anordnung der Steckdose
Mit beleuchtetem Sicherheitschalter zum Einund Ausschlaten (zweipolig)
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Befestigungsclip
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 8,4125*
€ 11,2725*
9 Tage
1413
4
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 12,25*
4
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 12,90*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 12,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.