Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heimeier Thermostat-Kopf K Standard 6000-00.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heimeier Thermostat-Kopf K Standard 6000-00.500
Heimeier Thermostat-Kopf K Standard 6000-00.500
Heimeier Thermostat-Kopf K Standard 6000-00.500
Heimeier Thermostat-Kopf K Standard 6000-00.500
Artikel-Nr.:
     9557-HWP414205
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     6000-00.500
EAN/GTIN:
     4024052248711
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Heimeier Thermostat-Kopf K Standard 6000-00.500 mit eingebautem Fühler und zwei Sparclips, Skalenhaube weiß RAL 9016, flüssigkeitsgefüllter Thermostat, stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K), entspricht EnEV bzw. DIN V 4701-10, obere und untere Begrenzung bzw. Markierung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch zwei Sparclips, verdeckte obere und untere Begrenzung des Temperaturbereiches oder Blockierung einer Einstellung durch Anschlagclips, stirnseitige Einstellhilfe und erfühlbare Markierungen für Sehbehinderte, Drehrichtungsanzeige und Symbole für Grundeinstellung und Nachtabsenkung, Kurzinformation mit den wichtigsten Einstellungen, Sollwertbereich 6-28 °C, Schwimmhallen: 15-35 °C, Merkzahl 1-5, Frostschutzsicherung, max. Fühlertemperatur 50 °C, Hysterese 0,15 K, Wassertemperatureinfluss 0,35 K, Differenzdruckeinfluss 0,2 K
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
340
20
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 14,15*
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,40*
9557_lager
5780
20
€ 5,90*
ab € 12,082*
€ 14,522*
2 Tage
238
20
€ 5,59*
ab € 12,09*
€ 14,53*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,522*
€ 17,28118
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,082*
€ 14,37758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 290,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IMI Heimeier
2802-00.500
ab € 48,68*
Ähnlich
IMI Heimeier
3710-02.000
ab € 15,04*
Ähnlich
IMI Heimeier
3711-02.000
ab € 13,16*
Ähnlich
IMI Heimeier
3712-02.000
ab € 12,82*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3712-01.000
ab € 12,44*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3711-01.000
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.