Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIMEIER 6000-00.500 HEIMEIER Thermostat-Kopf K Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIMEIER 6000-00.500 HEIMEIER Thermostat-Kopf K Standard
HEIMEIER 6000-00.500 HEIMEIER Thermostat-Kopf K Standard
HEIMEIER 6000-00.500 HEIMEIER Thermostat-Kopf K Standard
Artikel-Nr.:
     1955B-2018888642
Hersteller:
     IMI Heimeier
Herst.-Nr.:
     6000-00.500
EAN/GTIN:
     4024052248711
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
HEIMEIER Thermostat-Kopf K Standard mit eingebautem Fühler und zwei Sparclips · Skalenhaube weiß RAL 9016 · flüssigkeitsgefüllter Thermostat · stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung (1): gerade · Blockierung/Begren
Weitere Informationen:
eClassID:
33040202701
HerstellerNr:
6000-00.500
Werksnummer:
7000417200
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Thermostat-Kopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5560
20
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 14,12*
1
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 14,37*
9 Tage
5780
20
€ 5,90*
ab € 12,102*
€ 14,492*
1 Tag
3892
20
€ 5,59*
ab € 12,11*
€ 14,50*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 282,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IMI Heimeier
2802-00.500
ab € 48,75*
Ähnlich
IMI Heimeier
3710-02.000
ab € 15,03*
Ähnlich
IMI Heimeier
3711-02.000
ab € 13,13*
Ähnlich
IMI Heimeier
3712-02.000
ab € 12,83*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3712-01.000
ab € 12,41*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3711-01.000
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.