Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIMEIER Thermostat-Kopf K Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-7000417200
Hersteller:
     IMI Heimeier
Herst.-Nr.:
     6000-00.500
EAN/GTIN:
     4024052248711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
mit eingebautem Fühler und zwei Sparclips · Skalenhaube weiß RAL 9016 · flüssigkeitsgefüllter Thermostat · stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung (1): gerade · Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: Ja · Einstellbereich: 6Grad Celsius · Frostsicher: Ja · Geeignet für Heizkörper: Ja · Mechanisch verschließbar im Nullstand: Nein · Uhr Programm: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anschluss Ventil:
M 30 x 1,5
Sollwert:
6-28 °C
Bauform:
gerade
Regelelement:
mit Flüssigkeit gefüllt
Vandalismusschutz:
Nein
RAL Farbe:
9016
Marke:
HEIMEIER
Diebstahlssicherung:
Nein
Ausführung:
Frostsicherung, Einstellhilfe für Sehbehinderte
Anschluss:
M 30 x 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
340
20
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 14,15*
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,40*
10 Tage
5780
20
€ 5,90*
ab € 12,082*
€ 14,522*
Lager 4BULW
238
20
€ 5,59*
ab € 12,09*
€ 14,53*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 290,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IMI Heimeier
2802-00.500
ab € 48,68*
Ähnlich
IMI Heimeier
3710-02.000
ab € 15,04*
Ähnlich
IMI Heimeier
3711-02.000
ab € 13,16*
Ähnlich
IMI Heimeier
3712-02.000
ab € 12,82*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3712-01.000
ab € 12,44*
Ähnlich
IMI Hydronic Engineering
3711-01.000
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.