| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP406054 Herst.-Nr.: 23883001 EAN/GTIN: 4005176554179 |
| |
|
| | |
| GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23883_1 S-Size MST kalt PushOpen Ablgrt. chrom 23883001 Einlochmontage, Bedienungshebel aus Metall, LongLife ES 28 mm Keramikkartusche, mit Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt, mit Temperaturbegrenzer, StarLight Oberfläche, Zero getrennte innenliegende Wasserwege, EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, Schnell-Montage-System, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4?, flexible Anschlussschläuche Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,62* | € 64,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,43* | € 65,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,84* | € 69,55* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 55,06* | € 70,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,59* | € 73,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|