Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23878_1 S-Size PushOpen Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23878001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll S-Sz KS-PO Wa S
GROHE 23878001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll S-Sz KS-PO Wa S
GROHE 23878001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll S-Sz KS-PO Wa S
GROHE 23878001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll S-Sz KS-PO Wa S
GROHE 23878001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll S-Sz KS-PO Wa S
Artikel-Nr.:
     1498-6000695693
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23878001
EAN/GTIN:
     4005176554032
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · LongLife 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Schnell-Montage-System · glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4″ · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 174mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 89mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Kette: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 93mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
BAULOOP
Marke:
GROHE
Form:
konisch
Montageart:
Standmontage
Ausführung:
mechanisch
Ausladung:
93 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Push-open Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Bedienungshebel aus Metall
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110400317500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,85*
€ 64,66*
€ 5,95*
ab € 50,43*
€ 65,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,51*
€ 65,99*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,73*
€ 69,91*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,74*
€ 71,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23911001
ab € 67,23*
Ähnlich
Grohe
23877001
ab € 49,52*
Ähnlich
Grohe
23883001
ab € 49,64*
Ähnlich
Grohe
23885001
ab € 60,27*
Ähnlich
Grohe
23886001
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.