| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP406027 Herst.-Nr.: 8005005-00 EAN/GTIN: 4021344097897 |
| | | |
|
| | |
| KLUDI COCKPIT Explorer Thermostat Dual S chrom 8005005-00 Wandmontage, mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr, Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar, Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C, mit Keramik-Absperrventil, Brauseabgang unten G 1/2", Handbrause Drehventil links, Brauseabgang oben, Kopfbrause Drehventil rechts, eigensicher gegen Rückfließen, Schmutzfangsiebe, Supraflex Silver-Brauseschlauch, mit Freshline Kopfbrause, Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar, Freshline CL 1S Handbrause, mit Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,09* | € 518,45* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,59* | € 530,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 467,01* | € 532,84* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,49* | € 573,28* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 522,10* | € 590,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|