Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI COCKPIT Explorer Thermostat Dual S chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 8005005-00 Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK Explorer DN 15 chr
KLUDI 8005005-00 Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK Explorer DN 15 chr
KLUDI 8005005-00 Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK Explorer DN 15 chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000695658
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     8005005-00
EAN/GTIN:
     4021344097897
Suchbegriffe:
0116600166500
Dual-Shower-System
Duschsystem
Shower Family
Wandmontage · mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr · Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar · Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C · mit Keramik-Absperrventil · Brauseabgang unten G 1/2″ · Handbrause Drehventil links · Brauseabgang oben · Kopfbrause Drehventil rechts · eigensicher gegen Rückfließen · Schmutzfangsiebe · Supraflex Silver-Brauseschlauch · mit Freshline Kopfbrause · Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar · Freshline CL 1S Handbrause · mit BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Bedienung der Duschen: mechanisch· Höhenverstellbar: Ja· Höhenverstellbare Handbrause: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Verbrühschutz: Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,50*
€ 517,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,01*
€ 526,07*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,03*
€ 529,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 532,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,30*
€ 532,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,29*
€ 626,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,03*
€ 553,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
8020091-00
ab € 930,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.