Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI COCKPIT Discovery Thermostat Dual chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 8020091-00 Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK Discovery DN 15 we/ch
KLUDI 8020091-00 Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK Discovery DN 15 we/ch
KLUDI 8020091-00 Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK Discovery DN 15 we/ch
Artikel-Nr.:
     1498-6000695659
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     8020091-00
EAN/GTIN:
     4021344094636
Suchbegriffe:
0116600165501
Dual-Shower-System
Duschsystem
Shower Family
Ablage 550 mm · Wandmontage · Freshline Wand-Brausehalter · im Neigungswinkel (75°) verstellbar · Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C · mit Keramik-Absperrventil · Brauseabgang unten G 1/2″ · Handbrause Drehventil links · Brauseabgang oben · Kopfbrause Drehventil rechts · eigensicher gegen Rückfließen · Supraflex Silver-Brauseschlauch · mit Freshline Kopfbrause · Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar · Freshline CL 1S Handbrause · Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar · mit BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Bedienung der Duschen: mechanisch· Höhenverstellbar: Ja· Höhenverstellbare Handbrause: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Verbrühschutz: Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,13*
€ 1.044,14*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,86*
€ 1.044,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,84*
€ 1.048,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.080,01*
€ 1.188,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,17*
€ 1.245,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,14*
€ 1.242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,83*
€ 1.231,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,19*
€ 1.190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,10*
€ 1.160,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,13*
€ 1.127,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
8005005-00
ab € 444,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.