Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK
Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713990
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     8005005-00
EAN/GTIN:
     4021344097897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual-Shower-System
Duschsystem
Shower Tower
Showerpipe
Kludi Thermostat-Dual-Shower-System COCK Explorer DN 15 chr
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Freshline Kopfbrause, Freshline CL 1S Handbrause, Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
20 (Kopfbrause) l/min
Armaturenart:
Duschsystem
Oberfläche:
chrom
Serie:
COCKPIT
Marke:
KLUDI
Höhe:
1110 mm
Montageart:
Wandmontage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,50*
€ 517,95*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,01*
€ 526,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,03*
€ 529,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,60*
€ 532,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,30*
€ 532,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,07*
€ 626,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,65*
€ 573,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,86*
€ 549,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 457,10*
€ 543,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
8020091-00
ab € 930,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.