Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Armatur RED MONO mit Boiler M-Size, L-Auslauf supersteel 30339DC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grohe Armatur RED MONO mit Boiler M-Size, L-Auslauf supersteel 30339DC1
Grohe Armatur RED MONO mit Boiler M-Size, L-Auslauf supersteel 30339DC1
Grohe Armatur RED MONO mit Boiler M-Size, L-Auslauf supersteel 30339DC1
Grohe Armatur RED MONO mit Boiler M-Size, L-Auslauf supersteel 30339DC1
Grohe Armatur RED MONO mit Boiler M-Size, L-Auslauf supersteel 30339DC1
Artikel-Nr.:
     9557-HWP398476
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30339DC1
EAN/GTIN:
     4005176480102
Suchbegriffe:
Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Grohe Armatur RED MONO mit Boiler M-Size, L-Auslauf supersteel 30339DC1 bestehend aus: Red Mono Standventil, Einlochmontage, L-Auslauf, ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser, TÜV zertifizierte dreifache elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren, StarLight Oberfläche, isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°, Anschluss für Red Boiler, Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser, 3 l 100° C kochendes Wasser, 4 l Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar, mit flexiblem Anschlussschlauch und, Abgang für kochendes Wasser, Anschlussspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W, Leistungsaufnahme Standby 15 W, Energieeffizienzklasse A, Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung, Kapazität 600 l bei 15° dKH, 5-Phasen-Filter, Durchflussmesser
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.214,33*
€ 1.365,16*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.247,45*
€ 1.390,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.269,04*
€ 1.422,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,95*
€ 1.428,33*
9557_lager
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.320,28*
€ 1.474,72*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,72*
€ 1.754,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,92*
€ 1.687,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,44*
€ 1.616,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,61*
€ 1.592,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,28*
€ 1.571,13
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30083AL1
ab € 1.439,68*
Ähnlich
Grohe
30327AL1
ab € 1.440,03*
Ähnlich
Grohe
30083DL1
ab € 1.432,59*
Ähnlich
Grohe
30085DC1
ab € 1.220,51*
Ähnlich
Grohe
30339001
ab € 1.002,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.